BUNTING BEARINGS M2015BU Kuiva voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 20 x 23 x 15 mm

Tuote: CD4XTP Malli: M2015BU
€1.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen holkkilaakeri
Maks. Lämpötila536-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-328-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.20 mm
Nimellinen ulkohalkaisija.23 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivavoiteluainelaakereissa on teräsvaippa erittäin lujaa ja suurta kuormitettavuutta varten, ja PTFE-kyllästetty pronssikerros antaa vahvan mekaanisen sidoksen vuoraukseen. Normaalissa tilassa ajettaessa ohut kerros PTFE-vuorausta siirtyy vastakkaiseen pintaan, joka pysyy siellä ja auttaa vähentämään kitkaa. Nämä laakerit voivat toimia helposti -328 - 536 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT M0406BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 4 x 5-1 / 2 x 6 mm | CD4XRR M0406BU4 mm5.5 mm€0.60
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT M0505BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 5 x 7 x 5 mm | CD4XRT M0505BU5 mm7 mm€0.60
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT M0606BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 6 x 8 x 6 mm | CD4XRU M0606BU6 mm8 mm€0.60
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT M0610BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 6 x 8 x 10 mm | CD4XRV M0610BU6 mm8 mm€0.70
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT M0808BU Kuivavoiteluainelaakeri, metrinen, koko 8 x 10 x 8 mm | CD4XRW M0808BU8 mm10 mm€0.60
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT M0810BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 8 x 10 x 10 mm | CD4XRX M0810BU8 mm10 mm€0.60
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT M0812BU Kuivan voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 8 x 10 x 12 mm | CD4XRY M0812BU8 mm10 mm€0.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS M2015BU Kuiva voiteluaineen laakeri, metrinen, koko 20 x 23 x 15 mm
€1.30 / yksikkö