BUNTING BEARINGS BMDF0508061101 Laippalaakeri, koko 5/16 x 1/2 x 3/8 x 11/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron

Tuote: CD4VRH Malli: BMDF0508061101
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kiinnityslaakeri

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nylatron, joka on nailonmuovien perhe, valmistetaan täyttämällä molybdeenidisulfidi nailonilla. Siinä on suuri lujuus ja jäykkyys, pieni lineaarinen lämpölaajenemiskerroin ja hyvä kulutuskestävyys.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305040701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0305080701 laippalaakeri, koko 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701---
Tarjouspyyntö
BUNTING LAAKERIT BMDF0406050801 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406060801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF0406080801 laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801---
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BMDF040608081.5 Laippalaakeri, koko 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 tuumaa, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT BMDF0507070901 laippalaakeri, koko 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS BMDF0508061101 Laippalaakeri, koko 5/16 x 1/2 x 3/8 x 11/16 x 1/16 tuumaa, Nylatron