Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Valaistu kulunvalvontanäppäimistö 12-näppäin | AH3YGC 33UA14

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Valaistu kulunvalvontanäppäimistö 12 näppäin

Varastossa
Tuote: AH3YGC Malli: STRIKEMASTER DR2IRistiviite: 33UA14

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€345.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu kulunvalvontanäppäimistö
Kotelon materiaaliErittäin iskunkestävä polymeeri
Syvyys1-39 / 64 "
Korkeus4 21 / 32 "
Maks. Käyttäjäkoodit50
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-4 - 158 astetta F
Virta vaaditaan12 VDC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 98 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys3 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)14.22
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STORM INTERFACE STRIKEMASTER DR2I Valaistu kulunvalvontanäppäimistö 12 näppäin
€345.48 / yksikkö