BUNTING BEARINGS 06BU10 Teräksinen tukilaakeri, koko 3/8 x 15/32 x 5/8 tuumaa

Tuote: CD4VCD Malli: 06BU10
€1.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi
Maks. Lämpötila536-astetta F
Min. Lämpötila Luokitus-328-astetta F
Nimellinen sisäpuoli Dia.3 / 8 "
Nimellinen ulkohalkaisija.15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuivavoiteluainelaakereissa on teräsvaippa erittäin lujaa ja suurta kuormitettavuutta varten, ja PTFE-kyllästetty pronssikerros antaa vahvan mekaanisen sidoksen vuoraukseen. Normaalissa tilassa ajettaessa ohut kerros PTFE-vuorausta siirtyy vastakkaiseen pintaan, joka pysyy siellä ja auttaa vähentämään kitkaa. Nämä laakerit voivat toimia helposti -328 - 536 Fahrenheit-asteen lämpötiloissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen sisäpuoli Dia.Nimellinen ulkohalkaisija.Hinta
KIINNITYSLAAKERIT 02BU03 Teräksinen laakeri, koko 1/8 x 3/16 x 3/16 tuumaa | CD4VBT 02Bu031 / 8 "3 / 16 "€0.91
Tarjouspyyntö
KUORMA-LAAKERIT 03BU03 Teräksinen laakeri, koko 3/16 x 1/4 x 3/16 tuumaa | CD4VBU 03Bu033 / 16 "1 / 4 "€0.91
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 03BU04 Teräspohjainen laakeri, koko 3/16 x 1/4 x 1/4 tuumaa | CD4VBV 03Bu043 / 16 "1 / 4 "€0.91
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 04BU04 Teräspohjainen laakeri, koko 1/4 x 5/16 x 1/4 tuumaa | CD4VBW 04Bu041 / 4 "5 / 16 "€0.91
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 04BU06 Teräspohjainen laakeri, koko 1/4 x 5/16 x 3/8 tuumaa | CD4VBX 04Bu061 / 4 "5 / 16 "€1.01
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 05BU06 Teräksinen laakeri, koko 5/16 x 3/8 x 3/8 tuumaa | CD4VBY 05Bu065 / 16 "3 / 8 "€0.80
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT 05BU08 Teräksinen laakeri, koko 5/16 x 3/8 x 1/2 tuumaa | CD4VBZ 05Bu085 / 16 "3 / 8 "€0.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS 06BU10 Teräksinen tukilaakeri, koko 3/8 x 15/32 x 5/8 tuumaa
€1.01 / yksikkö