Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 500224 Painelaakeri, 7000 lbs. | CL2KMG

BULLDOG 500224 Painelaakeri, 7000 lbs.

Varastossa
Tuote: CL2KMG Malli: 500224

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)14.45
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)7.47

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 500223 Painelaakeri, 5000 lbs. | CL2KMF 500223€15.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 500224 Painelaakeri, 7000 lbs.
€18.09 / yksikkö