Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES LB16846R Vaaramerkinantoteipirulla 4 tuumaa W 180 jalkaa | AF4EEC 8TNG7

HARRIS INDUSTRIES LB16846R Vaaramerkintäteippirulla 4 tuumaa L 180 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4EEC Malli: LB16846RRistiviite: 8TNG7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusvaroitusnauha
Väripunainen
Pituus180ft.
MateriaaliPaineherkkä tarttuva vinyyli
KuvioVankka
Muotorulla
Paksuus5 milj.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2645
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKuvioLeveysHinta
HARRIS INDUSTRIES LB16846G Vaaramerkinantoteipirulla 4 tuumaa W 180 jalkaa | AC9RXF 3JPV3 LB16846GVihreä180ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliVankka4"€38.09
HARRIS INDUSTRIES LB11574B Vaaramerkinantoteipirulla 4 "W 180 ft L | AC9RYY 3JRX1 LB11574Bsininen180ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliVankka4"€45.02
HARRIS INDUSTRIES LB11571MG Vaaramerkinantoteipirulla 2 tuumaa W 54 jalkaa | AD3FFA 3YRX5 LB11571MGMagenta / keltainen54ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliRaidallinen2"€21.67
HARRIS INDUSTRIES LB11571OR Vaaramerkintäteippi 2 tuumaa W 54 jalkaa | AD3FFB 3YRX8 LB11571OROranssi / musta54ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliRaidallinen2"€21.67
HARRIS INDUSTRIES LB11572MG Vaaramerkinantoteipirulla 3 tuumaa W 54 jalkaa | AD3FFC 3YRY2 LB11572MGMagenta / keltainen54ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliRaidallinen3"€31.40
HARRIS INDUSTRIES LB11572OR Vaaramerkinantoteipirulla 3 tuumaa W 54 jalkaa | AD3FFD 3YRY5 LB11572OROranssi / musta54ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliRaidallinen3"€31.40
HARRIS INDUSTRIES LB11573BL Vaaramerkinantoteipirulla 1 tuumaa W 180 jalkaa | AD3FFE 3YRY8 LB11573BLMusta180ft.Paineherkkä tarttuva vinyyliVankka1"€10.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES LB16846R Vaaramerkintäteippirulla 4 tuumaa L 180 jalkaa pituus
€45.02 / yksikkö