BULLDOG 0289600300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 25000 6 lbs. Kapasiteetti, neliö | AB21HXZ 087TXNUMX

BULLDOG 0289600300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 25000 XNUMX lbs. Kapasiteetti, neliö

Varastossa
Tuote: AB6HXZ Malli: 0289600300Ristiviite: 21T087

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€347.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-liitin
Pallokoko2-5 / 16 "
Kapasiteetti GVW25,000 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunMaalattu harmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.01
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
BULLDOG 0289340317 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 25000 9 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | AG20JAK 27PNXNUMX 0289340317Harmaa pohjamaali€306.48
BULLDOG 0287600300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 2 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | CLXNUMXKPR 0287600300-€217.48
BULLDOG 0287610300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, sisäputki, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 lbs., pyöreä | CL2KPT 0287610300-€178.37
BULLDOG 0287620300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 2 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | CLXNUMXKPU 0287620300-€233.76
BULLDOG 0287640300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 2 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | CLXNUMXKPV 0287640300-€348.63
BULLDOG 0287650300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 2 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | CLXNUMXKPW 0287650300-€228.70
BULLDOG 0287690300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 20000 2 lbs. Kapasiteetti, pyöreä | CLXNUMXKPX 0287690300-€196.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 0289600300 Säädettävä hanhenkaulaliitin, halkaisija 2-5/16 tuumaa, 25000 XNUMX lbs. Kapasiteetti, neliö
€347.27 / yksikkö