Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLDOG 028630 Säädettävä liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti | AG9HZU 20PN08

BULLDOG 028630 Säädettävä liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG9HZU Malli: 028630Ristiviite: 20PN08

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun kytkentä
Pallokoko2-5 / 16 "
Kapasiteetti GVW12,500 lb
luokkaIV
Suorittaa loppuunHarmaa pohjamaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.68
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kielen leveys: 2-7 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
BULLDOG 028390 Säädettävä liitin, 2 tuuman pallo, 7000 lbs. Kapasiteetti | AG9HZT 20PN07 028390Musta pohjamaali€179.84
BULLDOG 028657 Säädettävä liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 15000 lbs. Kapasiteetti | CL2KNU 028657-€244.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 028630 Säädettävä liitin, 2-5/16 tuuman pallo, 12500 lbs. Kapasiteetti
€211.34 / yksikkö