Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD V35 Contant Flow -hengitysletkun koko 1/2 tuumaa | AE3BBQ 5AK99

BULLARD V35 Contant Flow -hengitysputken koko 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BBQ Malli: V35Ristiviite: 5AK99

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva ilmavirran hengitysletkukokoonpano vapaita ilman ilmanpumppuja varten

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD V35 Contant Flow -hengitysputken koko 1/2 tuumaa
€155.57 / yksikkö