Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION WKF10300FG Pyörän jarrupaketti pyörän hihnan päällä 3 tuumaa | AC6BHB 32J737

ALBION WKF10300FG Pyöräjarrusarja pyörän hihnan yli 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6BHB Malli: WKF10300FGRistiviite: 32J737

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän jarrupaketti
Jarrujen tyyppiSivuhihna
rakentaminenLeimattu teräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Kehyksen viimeistelySinkitty
MateriaaliLeimattu teräs
TyyppiPyörän hihnan tyyppi jarru
Pyörän halkaisija3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION WKF10300FG Pyöräjarrusarja pyörän hihnan yli 3 tuumaa
€0.56 / yksikkö