Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD URXWHR330 Palo-kypärä Valkoinen Kestomuovi | AA6FZA 13W812

BULLARD URXWHR330 Palo-/pelastuskypärä Valkoinen termoplastinen

Varastossa
Tuote: AA6FZA Malli: URXWHR330Ristiviite: 13W812

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalo / pelastus kypärä
LeukahihnaNomex (P) -pikalukitus ja Postman Slide
VäriValkoinen
Sopii hatun kokoon6-1 / 2 - 8 "
Shell-materiaalikestomuovi
Koko6 1 / 2 - 8
TyyliModerni
jousitus4-pisteen varalukitus (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii hatun kokoonTyylijousitusHinta
BULLARD URXOR Palo-kypärä Oranssi Kestomuovi | AA6FYY 13W810 URXOROranssi6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€474.55
BULLARD URXBKR330 Palo- / pelastus kypärä Musta, kestomuovia AA6FYZ 13W811 URXBKR330Musta6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXRDR330 Palo-kypärä Punainen Kestomuovi | AA6FZB 13W813 URXRDR330punainen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXYLR330 Palo - ja pelastuskypärä Keltainen kestomuovi | AA6FZC 13W814 URXYLR330Keltainen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXBLR330 Palo-kypärä Sininen Kestomuovi | AA6FZD 13W815 URXBLR330sininen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXORR330 Palo-kypärä Oranssi Termoplastinen | AA6FZE 13W816 URXORR330Oranssi6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84
BULLARD URXLYR330 Palo-kypärä Lime-keltainen | AA6FZF 13W817 URXLYR330Lime-keltainen6-1 / 2 - 8 "Moderni4-pisteen varalukitus (R)€405.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD URXWHR330 Palo-/pelastuskypärä Valkoinen termoplastinen
€405.84 / yksikkö