BULLARD ICEPUMP11 -kannettava raitisilmapumppu 2 hv 115 V 60 psi | AH8EPW 38NF68

BULLARD ICEPUMP11 Kannettava raitisilmapumppu 2 HP 115V 60 psi

Varastossa
Tuote: AH8EPW Malli: ICEPUMP11Ristiviite: 38NF68

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,810.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava raitisilmapumppu
Ampeeria19
CFM8
Couplers1/2 "teollisuudenvaihto, (6) pikaliittimet
HP2
Paine60 psi
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)116.84
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Hengityssuojainten lukumäärä: 1
    • Maks. Liesituulettimien määrä: 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD ICEPUMP11 Kannettava raitisilmapumppu 2 HP 115V 60 psi
€12,810.11 / yksikkö