Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD ES-42 leukahihna kova hattu Pk5 | AF4CTD 8RDJ9

BULLARD ES-42 Leukahihna Kovahattu Pk5

Varastossa
Tuote: AF4CTD Malli: ES-42Ristiviite: 8RDJ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeukahihna
VäriValkoinen
MateriaaliJoustava
Kiinnityskohtien lukumäärä2-Point

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6506996000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
BULLARD R144 leukahihnan pikalukitus | AD2JKB 3PUR6 R144Mustapolyeteeni€91.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD ES-42 Leukahihna Kovahattu Pk5
€44.77 / yksikkö