Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 840P -visiirin kannatin | AF4GWJ 8WG94

BULLARD 840P visiiri kirkas kiinnike

Varastossa
Tuote: AF4GWJ Malli: 840PRistiviite: 8WG94
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
€16.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippa
ATPV-luokitusEi eristetty
VäriPoista valinta
Materiaalipolykarbonaatti
Visiirin korkeus8"
Visiirin paksuus0.04
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
BULLARD 840T visiiri kirkas 8 tuumaa x 15 tuumaa x 0.04 tuumaa paksu | AB7RMQ 23Z427 840T-Tritan-kopolyesteri8"15 "€13.73
BULLARD 840TX2 visiiri kirkas 7 tuumaa x 15 tuumaa x 0.04 tuumaa paksu | AB7RMR 23Z428 840TX 2-Tritan-kopolyesteri7"15 "€14.77
BULLARD 860T visiiri kirkas 8 tuumaa x 15 tuumaa x 0.06 tuumaa paksu | AB7RMT 23Z429 860T-Tritan-kopolyesteri8"15 "€20.09
BULLARD WS60TM visiiri kirkas 9inhx19-3 / 4inwx0.06in paksu | AB7RMU 23Z430 WS60TM-Tritan-kopolyesteri9"19.75 "€25.70
BULLARD 840M visiirin kannatin | AF4ARR 8NCV1 840MEi eristettyAsetaatti8"15 "€18.78
BULLARD 840MX2 Visiiri kirkas Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840 MX2Ei eristettyAsetaatti8"15 "€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 840P visiiri kirkas kiinnike
€16.38 / yksikkö