Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 840TX2 visiiri kirkas 7 tuumaa x 15 tuumaa x 0.04 tuumaa paksu | AB7RMR 23Z428

BULLARD 840TX2 Visiiri Kirkas 7 tuumaa x 15 tuumaa leveä x 0.04 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: AB7RMR Malli: 840TX2Ristiviite: 23Z428

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLippa
ATPV-luokitus0
VäriPoista valinta
Vaarariskiluokka (HRC)0
MateriaaliTritan-kopolyesteri
Visiirin korkeus7"
Visiirin paksuus0.04 "
Visiirin leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dielektrinen suojaus (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliATPV-luokitusMateriaaliVisiirin korkeusVisiirin leveysHinta
BULLARD 840T visiiri kirkas 8 tuumaa x 15 tuumaa x 0.04 tuumaa paksu | AB7RMQ 23Z427 840T-Tritan-kopolyesteri8"15 "€13.73
BULLARD 860T visiiri kirkas 8 tuumaa x 15 tuumaa x 0.06 tuumaa paksu | AB7RMT 23Z429 860T-Tritan-kopolyesteri8"15 "€20.09
BULLARD WS60TM visiiri kirkas 9inhx19-3 / 4inwx0.06in paksu | AB7RMU 23Z430 WS60TM-Tritan-kopolyesteri9"19.75 "€25.70
BULLARD 840M visiirin kannatin | AF4ARR 8NCV1 840MEi eristettyAsetaatti8"15 "€18.78
BULLARD 840P -visiirin kannatin | AF4GWJ 8WG94 840PEi eristettypolykarbonaatti8"15 "€16.38
BULLARD 840MX2 Visiiri kirkas Sentinel | AF4TNT 9JGL9 840 MX2Ei eristettyAsetaatti8"15 "€18.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 840TX2 Visiiri Kirkas 7 tuumaa x 15 tuumaa leveä x 0.04 tuumaa paksu
€14.77 / yksikkö