Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BULLARD 469650 Lentoletku 50 jalan kumi 3/8 tuuman halkaisija | AE9MZM 6KXV7

BULLARD 469650 Lentokoneletku 50 jalkaa kumia, halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9MZM Malli: 469650Ristiviite: 6KXV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€452.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
CouplersPikakytkentä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
MateriaaliKumi
Max. Paine200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCouplersLetku sisäpuolella Dia.Hinta
BULLARD 5457 Lentoletkun kumi 50 jalkaa AE3AKU 5AF06 54571/4 "teollisuuden vaihto3 / 8 "€387.29
BULLARD V2050ST lentoletku 50 jalan pituinen kumi | AE7WEC 6AV02 Aukioloaika:1/2 "teollisuuden vaihto1 / 2 "€434.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLARD 469650 Lentokoneletku 50 jalkaa kumia, halkaisija 3/8 tuumaa
€452.87 / yksikkö