Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUILDPRO TMS5101 Ball Lock Pulttisarja | AC4KNY 30D353

BUILDPRO TMS5101 Ball Lock Pulttisarja

Varastossa
Tuote: AC4KNY Malli: TMS5101Ristiviite: 30D353

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon pulttisarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMS5101 Ball Lock Pulttisarja
€4.54 / yksikkö