BUILDPRO TML19 hitsauspöydän jalka 19 x 2-1/4 tuumaa x 2-1/4 | AC4KMY 30D330

BUILDPRO TML19 hitsauspöydän jalka 19 x 2-1/4 tuumaa x 2-1/4

Varastossa
Tuote: AC4KMY Malli: TML19Ristiviite: 30D330

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBuildPro-hitsauspöydän jalka
Syvyys2.25 "
Halkaisija2.25 "
Korkeus19 "
KantavuusN / A
Kierteen kokoM20
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
BUILDPRO TML31 Hitsauspöydän jalka 31x 2-1 / 4 tuumaa x 2-1 / 4 | AC4KNA 30D332 TML3131 "€141.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TML19 hitsauspöydän jalka 19 x 2-1/4 tuumaa x 2-1/4
€99.57 / yksikkö