BUILDPRO TMK550 Modulaarinen valaisinsarja 164 kpl | AC4KMX 30D329

BUILDPRO TMK550 Modular Fixture Turing Kit 164 kpl

Tuote: AC4KMX Malli: TMK550Ristiviite: 30D329

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen kiinnityssarja, 172 kpl

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8205700030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO TMK550 Modular Fixture Turing Kit 164 kpl