Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF1384-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin | AE2VWK 4ZPE4

BALDWIN FILTERS BF1384-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin

Varastossa
Tuote: AE2VWK Malli: BF1384-SPRistiviite: 4ZPE4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7 13 / 16 "
Pituus7 13 / 16 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "
Leveys3 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)39.12
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1217 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AC2LPJ 2KZW9 BF1217Spin-On7 11 / 32 "-7 11 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€75.08
BALDWIN-SUODATTIMET BF7802 Polttoainesuodatin linjassa 6 29/32 tuuman pituus | AC2XKG 2NVH5 BF7802Spin-On6 29 / 32 "-6 29 / 32 "2-9 / 32 "2 9 / 32 "€21.43
BALDWIN-SUODATTIMET BF9867-O Polttoainesuodatin 8 21/32 Tuumaa | AD6FDF 45C035 BF9867-OSpin-On8 21 / 32 "-8 21 / 32 "4-13 / 32 "4 13 / 32 "€87.61
BALDWIN FILTERS BF1358-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXT 4ENL4 BF1358-SPSpin-On11 "-11 "4-9 / 32 "4 9 / 32 "€99.84
BALDWIN FILTERS BF1249-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXU 4ENL5 BF1249-SPSpin-On8 29 / 32 "-8 29 / 32 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€41.84
BALDWIN FILTERS BF1359-SP Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXV 4ENL6 BF1359-SPSpin-On11.125 "-11.125 "4.25 "4.25 "€71.07
BALDWIN-SUODATTIMET BF7532 Polttoainesuodatin Spin-on / separator | AD7HXW 4ENL7 BF7532Spin-On5.437 "-5.437 "3-9 / 16 "3 9 / 16 "€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF1384-SP Polttoainesuodatin Spin-on/erotin
€51.67 / yksikkö