BUILDPRO T54415 Epäkeskolohko 1/2 tuumaa x 2-1 / 2 | AC4KLA 30D285

BUILDPRO T54415 eksentrinen lohko 1/2 tuumaa x 2-1/2

Varastossa
Tuote: AC4KLA Malli: T54415Ristiviite: 30D285

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€14.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpäkeskinen lohko
Syvyys2.5 "
Halkaisija2.5 "
Korkeus1 / 2 "
Pintojen lukumäärä1
Kierteen koko5 / 16-18
Leveys2.5 "
Työn pintakuvioYksi 5/8 "reikä päällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.17
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysHalkaisijaLeveysHinta
BUILDPRO T54410 Epäkeskolohko 1/2 tuumaa x 1-1 / 2 | AC4KKZ 30D284 T544101.5 "1.5 "1.5 "€8.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUILDPRO T54415 eksentrinen lohko 1/2 tuumaa x 2-1/2
€14.12 / yksikkö