Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUCHANAN BTC350-1 / 0 Napauta Connector Run 350 - 1/0 Napauta 350-1 / 0 | AA2HEL 10K079

BUCHANAN BTC350-1/0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0

Varastossa
Tuote: AA2HEL Malli: BTC350-1/0Ristiviite: 10K079

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Liitin
VäriMusta
Connector TypeEristys-lävistys
Täytä materiaaliGeeli
PalonsuojaEi
EristysmateriaaliUV-stabiili polymeeri
Maks. Eristys Dia.0.500 "
Maks. Lämpötila194-astetta F
Maks. Jännite600
Porttien lukumäärä2
TyyppiEristys-lävistys
Vaijerivalikoima1/0 - 350 kcmil
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaHinta
BUCHANAN BTC1 / 0-10 Napauta Liitin Suorita 1/0 - 8 Napauta 2-10 | AA2HEE 10K073 BTC1 / 0-108 AWG - 1/0€55.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUCHANAN BTC350-1/0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1/0
€251.30 / yksikkö