Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRYANT BRY5969Y 15 ampeerin teollisuusluokan saranoitu suora teräliitin, keltainen | CD2LFW 49YY28

BRYANT BRY5969Y 15 ampeerin teollisuusluokan saranoitu suora teräliitin, keltainen

Varastossa
Tuote: CD2LFW Malli: BRY5969YRistiviite: 49YY28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terän liitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.220 "- 0.660"
LuokkaTeollinen
IP-luokitusEi arvioitu
MateriaaliNylon
NEMA-pistokkeen määritykset5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
ErityisominaisuudetPölynkestävä
Jännite125 VAC
Johdotuksen tyyppisaranoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJohdon kokoMateriaaliNEMA-pistokkeen määrityksetJänniteHinta
BRYANT 5269B 15 ampeerin teollisuusluokan suora terän liitin, musta | CD2LFT 49YY19 5269BMusta0.245 "- 0.655"kestomuovi5-15R125 VAC€16.17
BRYANT BRY5269NC 15 ampeerin teollisuusluokan suora terän liitin, musta / valkoinen | CD2LFU 49YY22 BRY5269NCMusta / valkoinen0.245 "- 0.655"Nylon5-15R125 VAC€34.98
BRYANT BRY5669NC 15 ampeerin teollisuuslaadun suora terän liitin, musta / valkoinen | CD2LFV 49YY27 BRY5669NCMusta / valkoinen0.245 "- 0.655"Nylon6-15R250 VAC€35.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT BRY5969Y 15 ampeerin teollisuusluokan saranoitu suora teräliitin, keltainen
€19.25 / yksikkö