BISHOP-WISECARVER R761033360 liukurengas Täysi rengas 1109.74 Mm Od | AC2VQL 2NDK8

BISHOP-WISECARVER R761033360 liukurengas koko rengas 1109.74 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AC2VQL Malli: R761033360Ristiviite: 2NDK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,860.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukurengas
Sisällä Dia.956.26mm
Asennusreiän koko14mm
Kiskoreikien lukumäärä20
Dia ulkopuolella.1109.74mm
Kiskon viimeistelyTarkkuusmaadoitus
Kiskon materiaaliTeräs
RuuvityyppiKuusiokoloruuvi
Temp. alue-20 ja 60
Kierteen kokoM12
Tyyppi360 asteen täysi rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.95
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)111
Laivan leveys (cm)111
HS-koodi8482992560
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiskon leveys (mm) (50.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Asennusreiän kokoDia ulkopuolella.Kierteen kokoHinta
BISHOP-WISECARVER R1293360 Liukurengas Täysi rengas 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM3€1,174.74
BISHOP-WISECARVER R12127360 Liukurengas Täysi rengas 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM3€1,379.94
BISHOP-WISECARVER R25159360 Liukurengas Täysi rengas 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM5€1,404.09
BISHOP-WISECARVER R25255360 Liukurengas Täysi rengas 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM5€2,433.85
BISHOP-WISECARVER R25351360 Liukurengas Täysi rengas 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM5€2,971.05
BISHOP-WISECARVER R44468360 Liukurengas Täysi rengas 512.74 mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM6€4,156.53
BISHOP-WISECARVER R44612360 Liukurengas Täysi rengas 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM6€5,347.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BISHOP-WISECARVER R761033360 liukurengas koko rengas 1109.74 mm ulkohalkaisija
€16,860.69 / yksikkö