Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRYANT 70620NC 20 ampeeri teollisuusluokan lukitusliitin, musta/valkoinen | CD2FGG 49YW97

BRYANT 70620NC 20 ampeerin teollisuusluokan lukitusliitin, musta/valkoinen

Varastossa
Tuote: CD2FGG Malli: 70620NCRistiviite: 49YW97
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
€43.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriMusta / valkoinen
Johdon koko0.300 "- 0.655"
LuokkaTeollinen
IP-luokitus20
MateriaaliNylon
NEMA-pistokkeen määrityksetL6-20R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
TyyppiSuojaamaton
Jännite250 VAC
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1485

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJohdon kokoNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
BRYANT 71520NC teollisuusluokan lukitusliitin, 20 A, L15-20R Nema Configuration, musta/valkoinen | CH6LGK 49YX04 71520NC20A0.465 "- 1.15"343250V AC€54.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRYANT 70620NC 20 ampeerin teollisuusluokan lukitusliitin, musta/valkoinen
€43.30 / yksikkö