Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 599-7053 Dovetail-jatke .250 halkaisija x 1/2 tuuman pituus | AC7MBZ 38N899

TESA BROWN SHARPE 599-7053 Lohenpyrstöpidennys .250 Halkaisija x 1/2 tuumaa Pituus

Varastossa
Tuote: AC7MBZ Malli: 599-7053Ristiviite: 38N899

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDovetail-jatke
Syvyys0.375 "
Korkeus0.375 "
Pituus0.75 "
TyyppiTarkkuus
Leveys0.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7053 Lohenpyrstöpidennys .250 Halkaisija x 1/2 tuumaa Pituus
€30.63 / yksikkö