Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-4816 kierteenmittauslankasarja 3-48tpi 48 kpl | AE6ECK 5RCJ7

TESA BROWN SHARPE 599-4816 Kierteenmittausjohtosarja 3-48tpi 48 kpl

Varastossa
Tuote: AE6ECK Malli: 599-4816Ristiviite: 5RCJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen mittausjohtosarja
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään kulma60 astetta
Pituus3.875 "
MateriaaliTeräs
mittausalue3-48TPI
Palojen lukumäärä48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-4816 Kierteenmittausjohtosarja 3-48tpi 48 kpl
€65.15 / yksikkö