Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROWN & SHARPE 599-323-604 Terässääntö Kromi 6 | AJ2GTG 49U632

TESA BROWN SHARPE 599-323-604 Teräsvalssikromi 6

Varastossa
Tuote: AJ2GTG Malli: 599-323-604Ristiviite: 49U632

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerässääntö
rakentaminenKarkaistu teräs
Suorittaa loppuunkromi
Valmistumisen tyyppiTuuma
asteikko8., 16., 32., 64.
Pituus6"
merkinnätHäränsilmän valmistuminen, numeroitu valmistuminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)2.16
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-323-604 Teräsvalssikromi 6
€24.08 / yksikkö