Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUSKEA JA TERÄVÄ 598-291-500 sinibaarialusta 5 tuuman pituus 1 tuuma H 1 tuuman leveys | AC7MCD 38N910

TESA BROWN SHARPE 598-291-500 sinitangon pohja 5 tuuman pituus 1 tuuma H 1 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC7MCD Malli: 598-291-500Ristiviite: 38N910

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinibaari
tarkkuusKeskuksen .0003 "ja ylhäältä rinnakkain .002" väliltä
Pohjan pituus5"
VäriTeräs
rakentaminenKarkaistu teräs
Kokonaiskorkeus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 598-291-500 sinitangon pohja 5 tuuman pituus 1 tuuma H 1 tuuman leveys
€190.18 / yksikkö