DRANETZ HDPQ-VA550PKG Virtalaadun analysaattorisarja 100A 32 mS | AH3HWE 32HX95

DRANETZ HDPQ-VA550PKG Virtalaadun analysaattorisarja 100A 32 mS

Varastossa
Tuote: AH3HWE Malli: HDPQ-VA550PKGRistiviite: 32HX95

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,311.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirran laadun analysaattorisarja
AC-vasteTodellinen RMS
KalibrointitodistusNIST
Nykyinen tarkkuus+ /-0.1%
Nykyiset kanavat4
TiedonkeruuKyllä
näyttöVärillinen LCD-kosketusnäyttö
Maks. AC-vahvistimet100A
Maks. AC-jännite1000
Maks. DC-jännite1000V
Maks. VA100 TVA
Maks. Wattia100TW
Vaihe4
Power Factor0 ja 1
TurvallisuusarviointiCAT III 1000V, CAT IV 600V
Näytteenottotaajuus512 s / c
varastointi4 GB
Jännitteen tarkkuus+ /-0.5%
Jännitekanavat4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sarjan nykyinen kapasiteetti: 1-100 A
    • Näytön tarkkuus: 800 x 480
    • Harmoninen sieppausalue: 63.
    • Min. Ohimenevä kesto: 32 mS
    • Huipputekijä: V = 2, I = 3
    • Huipputallennus: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DRANETZ HDPQ-VA10PKG Virtalaadun analysaattorisarja 10A 32 mS | AH3HWC 32HX93 HDPQ-VA10PKG€7,311.10
DRANETZ HDPQ-VA500PKG Virtalaadun analysaattorisarja 500A 32 mS | AH3HWD 32HX94 HDPQ-VA500PKG€7,311.10
DRANETZ HDPQ-VAFLEX3KPKG Virtalaadun analysaattorisarja 3000A 32 mS | AH3HWF 32HX96 HDPQ-VAFLEX3KPKG€9,173.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRANETZ HDPQ-VA550PKG Virtalaadun analysaattorisarja 100A 32 mS
€7,311.10 / yksikkö