BROAN ZB80ML Kylpyhuoneen tuuletin 80 Cfm 0.9a | AF7NBM 22CW01

BROAN NUTONE ZB80ML Kylpyhuonetuuletin 80 Cfm 0.9a

Varastossa
Tuote: AF7NBM Malli: ZB80MLRistiviite: 22CW01

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€584.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria0.9
CFM @ 0.100 tuumaa. SP80
PäästöVaakasuora
Kanavan halkaisija4 "tai 6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Säleikön pituus13-1 / 8 "
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys14 "
LämmitinEi
Asunnon korkeus7.625 "
Asunnon pituus10.5 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys11.375 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto
Nimellinen kierrosluku620
Vaihe1
vaatiiKanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu
Äänet @ 0.100-In. SP @ 5 Ft.0.3
Jännite120V
Watts108

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.255
Laivan korkeus (cm)37.78
Laivan pituus (cm)35.24
Laivan leveys (cm)37.78
HS-koodi8414513000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteuden tunnistus (ei)
    • Valaistu (Kyllä)
    • Liiketunnistus (Kyllä)
    • Yövalo (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaCFM @ 0.100 tuumaa. SPKanavan halkaisijavaatiiWattsHinta
BROAN ZB110M Kylpyhuoneen tuuletin 110 Cfm 0.3a 48w | AF7NBL 22CV99 ZB110M0.31106"kanaviston48-
Tarjouspyyntö
BROAN ZB110HL Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM 1a 12w | AF7NBN 22CW02 ZB110HL11106"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu12€775.44
BROAN ZB110ML Kylpyhuoneen tuuletin 110 Cfm 1a 12w | AF7NBP 22CW03 ZB110ML11106"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu12€749.65
BROAN ZB80 Kylpyhuoneen tuuletin 80 Cfm 0.1a 12w | AF7NDB 22CV91 ZB800.1804 "tai 6"kanaviston12€393.53
BROAN ZB110 Kylpyhuoneen tuuletin 110 Cfm 0.2a 24w | AF7NDC 22CV92 ZB1100.21106"kanaviston24€422.09
BROAN ZB80L Kylpyhuoneen tuuletin 80 CFM 0.8a 96w | AF7NDD 22CV93 ZB80L0.8804 "tai 6"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu96€561.96
BROAN ZB110L Kylpyhuoneen tuuletin 110 CFM 0.9a 108w | AF7NDE 22CV94 ZB110L0.91106"Kanavisto, (1) 4W / C7-tyyppinen yölamppu108€589.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE ZB80ML Kylpyhuonetuuletin 80 Cfm 0.9a
€584.90 / yksikkö