Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 682 Kylpyhuoneen tuuletin | AB3MGP 1UCF2

BROAN NUTONE 682 Kylpyhuoneen tuuletin

Varastossa
Tuote: AB3MGP Malli: 682Ristiviite: 1UCF2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavaton kylpyhuoneen tuuletin
Ampeeria1.0
PäästöVaakasuora
Säleikön pituus8-1 / 2 tuumaa
Säleikön materiaaliValkoinen polymeerinen
Säleikön leveys8-1 / 2 tuumaa
LämmitinEi
Asunnon korkeus3.75 "
Asunnon pituus7.125 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Kotelon leveys7.125 "
Hz60
AsennuspaikkaKatto tai seinä
Vaihe1
TyyppiKanavaton
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 682 Kylpyhuoneen tuuletin
€69.58 / yksikkö