BROAN 66W -kytkin, kolmitoiminen keinukytkin 120 V | AE8MFR 6E899

BROAN NUTONE 66 W kytkin, kolmitoimintoinen keinu 120 V

Tuote: AE8MFR Malli: 66WRistiviite: 6E899

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtaa
hyödytYhden jengilaatikon mitoitettu NEC-vaatimusten mukaan
Maks. Vahvistimet20
Levyn väriValkoinen
Vaihda väriäValkoinen
TyyppiKeinupainike, 3-toiminto
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 66 W kytkin, kolmitoimintoinen keinu 120 V