BROAN 634M -katto | AE2MNH 4YG79

BROAN NUTONE 634M kattoluukku

Varastossa
Tuote: AE2MNH Malli: 634MRistiviite: 4YG79

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton korkki
Korkin korkeus (tuumaa)6-5/8
Korkin leveys (tuumaa)10-1/4
Suorittaa loppuunMusta epoksi
Sopii kanavan kokoon (tuumaa)6
Laipan koko14-1 / 4 x 18-3 / 4 tuumaa
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkin leveys (tuumaa)Hinta
BROAN 636 kattokatto | AB9DAT 2C905 6366-1/4€39.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 634M kattoluukku
€67.23 / yksikkö