BROAN 423023 Huppu 190 CFM 30 Tuumaa 7 Tuumaa Musta | AA6ZWQ 15J085

BROAN NUTONE 423023 Huppu 190 Cfm 30 tuumaa 7 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AA6ZWQ Malli: 423023Ristiviite: 15J085

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesituuletin
Ampeeria2.0
VäriMusta
Syvyys17-1 / 2 "
Kanavan avaaminen7 "Dia.
Korkeus6"
Hz60
vaatiikanaviston
TyyppiEconomy, valaistu
Jännite120
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8414600000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman toimitus (CFM) (190)
    • Nopeat äänet (6.0)
    • Pystysuora CFM (190)
    • Pystysuuntaiset äänet (6.0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 423023 Huppu 190 Cfm 30 tuumaa 7 tuumaa musta
€106.50 / yksikkö