BROAN 192 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin valkoinen | AE3NHY 5EFP9

BROAN NUTONE 192 Asuin sähköinen seinälämmitin Valkoinen

Varastossa
Tuote: AE3NHY Malli: 192Ristiviite: 5EFP9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€608.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuin sähkölämmitin
Vahvistimet AC3.61 / 7.21, 4.71 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys1-1 / 4 "
Säleikön korkeus20-1 / 4 "
Säleikön materiaali18 ga. Teräs
Säleikön leveys16-3 / 8 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Asunnon syvyys4.25 "
Asunnon korkeus18 "
Kotelon leveys14.25 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus18 "
Seinän aukon leveys14-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.639
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8516290060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysJänniteWattsHinta
BROAN 170 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin valkoinen | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120 V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240 V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120 V; 750 @ 208V; 1000 @ 240 V€283.08
BROAN 174 Sähkökäyttöinen seinälämmitin valkoinen | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€281.06
BROAN 178 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin 208/240 | AE3NHX 5EFP8 1783.61 / 7.21, 4.16 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68273.75 "7.75 "10.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€253.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 192 Asuin sähköinen seinälämmitin Valkoinen
€608.90 / yksikkö