Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 178 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin 208/240 | AE3NHX 5EFP8

BROAN NUTONE 178 Asuinrakennuksen sähköinen seinälämmitin 208/240

Varastossa
Tuote: AE3NHX Malli: 178Ristiviite: 5EFP8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€253.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsuin sähkölämmitin
Vahvistimet AC3.61 / 7.21, 4.16 / 8.33
BtuH2560 / 5120, 3413 / 6827
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Säleikön syvyys7 / 8 "
Säleikön korkeus9-1 / 4 "
Säleikön materiaali20 ga. Teräs
Säleikön leveys12 "
Lämmittimen tyyppiKevyt kaupallinen / asuinrakennus
Asunnon syvyys3.75 "
Asunnon korkeus7.75 "
Kotelon leveys10.25 "
Hz60
AsennustyyppiUpotettu tai pinta
Vaihe1
Jännite208/240
Seinän aukon syvyys3-3 / 4 "
Seinän aukon korkeus7-3 / 4 "
Seinän aukon leveys10-1 / 4 "
Watts750 / 1500, 1000 / 2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.35
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACBtuHAsunnon syvyysAsunnon korkeusKotelon leveysJänniteWattsHinta
BROAN 170 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin valkoinen | AE3NHV 5EFP6 1704.16 / 8.13, 3.61 / 4.163413/1707 @ 120 V; 2560 @ 208V; 3413 @ 240 V3.75 "7.75 "10.25 "120 / 208-2401000/500 @ 120 V; 750 @ 208V; 1000 @ 240 V€283.08
BROAN 174 Sähkökäyttöinen seinälämmitin valkoinen | AE3NHW 5EFP7 1746.25 / 12.5, 5.41 / 6.252560 / 5120, 3840 / 51203.75 "7.75 "10.25 "120/208/240750 / 1500, 1125 / 1500€281.06
BROAN 192 Asuinrakennuksessa käytettävä sähkölämmitin valkoinen | AE3NHY 5EFP9 1923.61 / 7.21, 4.71 / 8.332560 / 5120, 3413 / 68274.25 "18 "14.25 "208/240750 / 1500, 1000 / 2000€608.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 178 Asuinrakennuksen sähköinen seinälämmitin 208/240
€253.76 / yksikkö