BRISKHEAT TAKN05-DA lämpöpari 60 tuumaa | AG9QQA 21TV80

BRISKHEAT TAKN05-DA 60 tuuman lämpöpari

Varastossa
Tuote: AG9QQA Malli: TAKN05-DARistiviite: 21TV80

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€94.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätermoelementti
Pituus60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT TAKN05-DA 60 tuuman lämpöpari
€94.51 / yksikkö