Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GSRMU0512121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 720W | AG9PNU 21EJ57

BRISKHEAT GSRMU0512121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 720W

Varastossa
Tuote: AG9PNU Malli: GSRMU0512121Ristiviite: 21EJ57

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilikonikumi lämmitin
Ampeeria6
ohjainEi
Pituus14 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite120
Teho720
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT GSRMU0512241 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 1440W | AG9PNR 21EJ55 GSRMU051224112Silikonikumi lämmitin24 "12012 "€238.39
BRISKHEAT GSRMU0506121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 360W | AG9PNT 21EJ56 GSRMU05061213Silikonikumi lämmitin14 "1206"€107.85
BRISKHEAT GSRMU0502101 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 100W | AG9PNV 21EJ58 GSRMU05021010.8Silikonikumi lämmitin10 "1202"€155.07
BRISKHEAT GBH0250-2 Dekantterilasin lämmitin 0.625A | AG9QUM 21TW61 GBH0250-20.625Dekantterilasin lämmitin12.25 "2403"€157.96
BRISKHEAT GBH0400-2 Dekantterilasin lämmitin 0.83A | AG9QUN 21TW62 GBH0400-20.83Dekantterilasin lämmitin13.75 "2403.5 "€168.75
BRISKHEAT GBH0600-2 Dekantterilasin lämmitin 1.041A | AG9QUP 21TW63 GBH0600-21.041Dekantterilasin lämmitin15 "2404"€159.34
BRISKHEAT GBH1000-2 dekantterilasilämmitin 1.458A | AG9QUQ 21TW64 GBH1000-21.458Dekantterilasin lämmitin17.25 "2404.6 "€198.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GSRMU0512121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 720W
€141.80 / yksikkö