Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRISKHEAT GBH1000-2 dekantterilasilämmitin 1.458A | AG9QUQ 21TW64

BRISKHEAT GBH1000-2 Dekantterilasien lämmitin 1.458A

Varastossa
Tuote: AG9QUQ Malli: GBH1000-2Ristiviite: 21TW64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin lämmitin
Ampeeria1.458
ohjainEi
Pituus17.25 "
Maks. Lämpötila450-astetta F
Temp. alue0 astetta 232 astetta
Jännite240
Teho350
Leveys4.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräPituusJänniteLeveysHinta
BRISKHEAT GSRMU0512241 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 1440W | AG9PNR 21EJ55 GSRMU051224112Silikonikumi lämmitin24 "12012 "€238.39
BRISKHEAT GSRMU0506121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 360W | AG9PNT 21EJ56 GSRMU05061213Silikonikumi lämmitin14 "1206"€107.85
BRISKHEAT GSRMU0512121 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 720W | AG9PNU 21EJ57 GSRMU05121216Silikonikumi lämmitin14 "12012 "€141.80
BRISKHEAT GSRMU0502101 Silikonikumilämmitin 0-450 astetta F 100W | AG9PNV 21EJ58 GSRMU05021010.8Silikonikumi lämmitin10 "1202"€155.07
BRISKHEAT GBH0250-2 Dekantterilasin lämmitin 0.625A | AG9QUM 21TW61 GBH0250-20.625Dekantterilasin lämmitin12.25 "2403"€157.96
BRISKHEAT GBH0400-2 Dekantterilasin lämmitin 0.83A | AG9QUN 21TW62 GBH0400-20.83Dekantterilasin lämmitin13.75 "2403.5 "€168.75
BRISKHEAT GBH0600-2 Dekantterilasin lämmitin 1.041A | AG9QUP 21TW63 GBH0600-21.041Dekantterilasin lämmitin15 "2404"€159.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRISKHEAT GBH1000-2 Dekantterilasien lämmitin 1.458A
€198.15 / yksikkö