Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BATTALION 25PA23 rannekelan avaimenperä punainen - pakkaus 10 | AB8JVB

BATTALION 25PA23 rannekela avaimenperä punainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8JVB Malli: 25PA23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRannekelan avaimenperä
Väripunainen
TyyppiTeräsrengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BATTALION 25PA24 rannekelan avaimenperä musta - pakkaus 10 | AB8JVC 25PA24Musta€14.52
BATTALION 25PA30 rannekelan avaimenperä sininen - pakkaus 10 | AB8JVG 25PA30sininen€15.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BATTALION 25PA23 rannekela avaimenperä punainen - 10 kpl pakkaus
€15.24 / yksikkö