Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 3401 eristämätön liitin 3/8 tuuman suora | AF2PWT 6X920

RACO 3401 Eristämätön liitin 3/8 tuuman suora

Varastossa
Tuote: AF2PWT Malli: 3401Ristiviite: 6X920

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristämätön liitin
VäriHarmaa
Putken koko3 / 8 "
Connector TypeSuoraan
MateriaaliTempurauta / teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0634
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoConnector TypeMateriaaliHinta
RACO 3405 eristämätön liitin 1-1 / 4 tuumaa suora | AC9YER 3LK74 34051.25 "SuoraanTempurauta / teräs€34.06
RACO 3406 eristämätön liitin 1-1 / 2 tuumaa suora | AC9YET 3LK75 34061.5 "SuoraanTempurauta / teräs€34.51
RACO 3408 eristämätön liitin 2 tuumaa suora | AC9YEU 3LK76 34082"SuoraanTempurauta / teräs€69.98
RACO 3410 eristämätön liitin 2-1 / 2 tuumaa suora | AC9YEV 3LK77 34102.5 "SuoraanTempurauta / teräs€341.18
RACO 3412 eristämätön liitin 3 tuuman suora | AC9YEW 3LK78 34123"SuoraanTempurauta / teräs€457.16
RACO 3445 eristämätön liitin 1-1 / 4 tuumaa 45 astetta | AC9YEX 3LK80 34451.25 "45 TutkinnotTakorauta€71.20
RACO 3446 eristämätön liitin 1-1 / 2 tuumaa 45 astetta | AC9YEY 3LK81 34461.5 "45 TutkinnotTakorauta€91.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 3401 Eristämätön liitin 3/8 tuuman suora
€7.40 / yksikkö