Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON CPN-916-039 -tukiteline 5 x 4-1 / 2 x 0.8 tuumaa | AG9HLT 20KN66

BRANSON CPN-916-039 tukiteline 5 x 4-1/2 x 0.8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9HLT Malli: CPN-916-039Ristiviite: 20KN66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukiteline
Tapausmäärä1
Sisäkorkeus0.8 "
Sisäpituus5"
Sisäleveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysHinta
BRANSON CPN-916-040 tukiteline 8 tuumaa pituus x 6 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus | AG9HLU 20KN67 CPN-916-04012 "8"6"€129.22
BRANSON CPN-916-041 tukiteline 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus | AG9HLV 20KN68 CPN-916-0413 / 4 "9"11 "€159.05
BRANSON CPN-916-042 -tukiteline 11.8 tuuman pituus x 8.5 tuuman leveys | AG9HLW 20KN69 CPN-916-042--8.5 "€171.47
BRANSON CPN-916-043 tukiteline 19 x 11 x 0.8 tuumaa | AG9HLX 20KN70 CPN-916-0430.8 "19 "11 "€283.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON CPN-916-039 tukiteline 5 x 4-1/2 x 0.8 tuumaa
€111.83 / yksikkö