BRANSON 000-955-116 Cleaner Industrial - 4 kpl pakkaus | AC9WAF 3KWG7

BRANSON 000-955-116 Cleaner Industrial - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9WAF Malli: 000-955-116Ristiviite: 3KWG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden vahvuuspuhdistin
Tapausmäärä4 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.046
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi3808945000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 000-955-116 Cleaner Industrial - 4 kpl pakkaus
€236.33 /pakkaus