Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY X-162-498 -tulostimen tarra musta / valkoinen 1/2 tuuman leveys | AC2YAQ 2NYY3

BRADY X-162-498 tulostimen tarra Musta/valkoinen 1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC2YAQ Malli: X-162-498Ristiviite: 2NYY3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulostimen etiketti
VäriMusta / valkoinen
Tarroja rullaa kohti165
MateriaaliUudelleen asetettava vinyylikangas
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko4AWG
Temp. alue-40 - 175 astetta F
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)7.49
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarroja rullaa kohtiMaks. Langan kokoMin. Langan kokoLeveysHinta
BRADY X-163-498 -tulostimen tarra musta / valkoinen 1/2 tuuman leveys | AC2YAR 2NYY4 X-163-49822512AWG10AWG1 / 2 "€113.56
BRADY X-31-498 Tulostimen tarra Musta/valkoinen 1 tuuman leveys vinyyli | AC2YAV 2NYY7 X-31-49816510AWG4AWG1"€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY X-162-498 tulostimen tarra Musta/valkoinen 1/2 tuuman leveys
€102.73 / yksikkö