DAYTON 7AG13 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BQP

DAYTON 7AG13 Putki-aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V

Varastossa
Tuote: AF3BQP Malli: 7AG13

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,207.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTubeaksiaalinen tuuletin
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.42 "
Terän materiaaliAlumiini
Pulttiympyrän halkaisija.44.25 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP19,275
CFM @ 0.125 tuumaa. SP18,095
CFM @ 0.250 tuumaa. SP16,770
CFM @ 0.500 tuumaa. SP13,300
Mitat A45.75 "
Mitat B25.187 "
Mitat C42.5 "
Mitat D32 "
Mitat E9 / 16 "
Drive TypeVyö
Tuuletin RPM670
Täyden kuorman ampeerit6.0-5.4/2.7
Korkeus58.5 "
Asuminen Dia. w / mtg Laippa45-3 / 4 "
Asuminen Dia. ilman mtg. Laippa42-1 / 2 "
Asumisen viimeistelyPaistettu emali
KoteloTeräs
Hz60
Tulo Dia.42.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. BHP1.87
Maks. Syvyys32 "
Maks. Tulolämpötila200-astetta F
Maks. Moottorin korkeus12-1 / 2 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP2
Moottorin kierrosluku1735
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusasentoPysty / vaaka
Terien lukumäärä6
Poistohalkaisija.42.625 "
Vaihe3
Akselin dia.1.437 "
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.36
Jännite208-230/460
Leveys45.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.3011
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.250 tuumaa. SPTerän materiaaliCFM @ 0.000 tuumaa. SPMitat BTuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottori HPHinta
DAYTON 3C415 -putken aksiaalipuhallin 58-1 / 2 tuumaa H 45-3 / 4 tuuman leveys | AC8LKY 3C415-Alumiini-25.187 "----€5,305.87
DAYTON 7AG08 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Alumiini17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.5€6,641.07
DAYTON 7AG09 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Alumiini17,46025.187 "6078.7-8.41.401.5€6,463.46
DAYTON 7AG10 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BQL 7AG10-Alumiini17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.5€6,461.98
DAYTON 7AG12 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115 / 208-230 V | AF3BQN 7AG12-Alumiini19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.872€6,040.91
DAYTON 7AG14 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 208-230 / 460 V | AF3BQQ 7AG14-Alumiini19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.872€6,578.68
DAYTON 7AG15 -putken aksiaalipuhallin käyttöpaketilla 115/230 V | AF3BQR 7AG15-Alumiini21,46525.187 "74630.0/15.02.763€6,839.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 7AG13 Putki-aksiaalituuletin käyttöpaketilla 208-230/460 V
€6,207.02 / yksikkö