Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WO-52-VP -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus PK5 | AH3YXN 33VG70

BRADY WO-52-VP laaduntarkastustarra, 5/8 tuuman korkeus PK5

Varastossa
Tuote: AH3YXN Malli: WO-52-VPRistiviite: 33VG70

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaduntarkastustarra
tarttuvaKyllä
Ylätunnistetarkastanut
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä14
ShapeSuorakulmio
UV-suojaKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0318
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY WOX-1 -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3YYH 33VG88 VOX-1Punainen / valkoinenPolyesteri€18.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WO-52-VP laaduntarkastustarra, 5/8 tuuman korkeus PK5
€28.21 / yksikkö