Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY WOX-1 -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AH3YYH 33VG88

BRADY WOX-1-laaduntarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AH3YYH Malli: WOX-1Ristiviite: 33VG88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaduntarkastustarra
tarttuvaKyllä
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliPolyesteri
Metalli havaittavissaEi
Etikettien määrä14
ShapeSuorakulmio
UV-suojaKyllä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)0.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY WO-52-VP -tarkastustarra 5/8 tuuman korkeus PK5 | AH3YXN 33VG70 WO-52-VPMusta / valkoinenVinyyli€28.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY WOX-1-laaduntarkastustarra 5/8 tuuman korkeus x 1-1/2 tuuman leveys
€18.88 / yksikkö