Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 103634 -tarra 4 x 6 valkoinen / punainen PK6 | AG9JXT 20RY27

BRADY 103634 Tietotarra 4 x 6 Valkoinen/Punainen PK6

Varastossa
Tuote: AG9JXT Malli: 103634Ristiviite: 20RY27

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTietotarra
Taustaväripunainen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus4"
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
MuotoSuorakulmio
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.2
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Ei
    • Laminoitu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY SV088E -tietotarra 4 tuuman H-pakkaus 5 kpl AD3AEX 3XET5 SV088E4"Valkoinen / PunainenItsekiinnittyvä vinyyli-€34.27
BRADY SV089E -tarra 2-1 / 4 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AD3AEY 3XET7 SV089E2.25 "Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli9"€28.05
BRADY SV090E -tarra 7 tuumaa H - 5 kpl pakkaus | AD3AFA 3XET9 SV090E7"Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli-€51.10
BRADY 27411LS -tietotarra 3-1 / 2 tuumaa H Pk 8 | AD3AGB 3XEZ9 27411LS3.5 "Punainen / valkoinenItsekiinnittyvä vinyyli5"€78.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 103634 Tietotarra 4 x 6 Valkoinen/Punainen PK6
€59.59 / yksikkö