Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SLFW-750-PK -lankamerkki kirjoittamiseen .75x1.5 12 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFD 4KCH3

BRADY SLFW-750-PK Wire Marker kirjoitus, 75x1.5 12/kortti - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8GFD Malli: SLFW-750-PKRistiviite: 4KCH3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtomerkintä
TaustaväriLäpinäkyvä / valkoinen
VäriValkoinen / läpinäkyvä
Tarran korkeus1.5 sisään.
TarratyyppiKirjoita päälle, itselaminointi
Tarran leveys3 / 4 "
Merkin kiinnitystyyliItselaminoituva
Merkinnät korttia kohden12
MateriaaliVinyylikangas B-292
Etikettien määrä300
Temp. alue158 F
TyyppiTulostamaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY SLFW-500-PK -lankamerkintäkirjoitus .5x1.5 18 / kortti - 25 kpl pakkaus | AD8GFC 4KCH2 SLFW-500-PK18€115.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SLFW-750-PK Wire Marker kirjoitus, 75x1.5 12/kortti - 25 kpl pakkaus
€123.82 / yksikkö